Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MIG/MAG svejseslange MB GRIP

Gasslange MB GRIP
MB GRIP 240 D 4 M, VANDKØLET

Varenr. 9501008969
EAN 4065746000758

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Komplet svejseslange i høj kvalitet og ergonomisk design

Nem at arbejde med


  • Kugleled i håndtaget sikrer en høj grebssikkerhed

  • GRIP-håndtag og tommelfingerstøtte


Tidsbesparende


  • Nemt at skifte til ny brænder


Luftkøling


  • Høj fleksibilitet selv ved lave temperaturer

  • UV-resistent

  • Øget temperaturmodstand


Vandkøling


  • Optimal afkøling af brænder
Bemærk

Vandkølede slanger: Der anbefales en nedkølingscyklus på 4 minutter efter endt svejsning for at beskytte komponenterne mod overdreven varmeopbygning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til min./maks. wirediameter

0,8-1,2 mm

Typebeskrivelse

Vandkølet, MB Grip 240 D

Slangelængde

4 m

Egnet til maks. wirediameter

1,2 mm

Maks. svejsestrøm CO2

320 A

Maks. svejsestrøm mixed gas

290 A

Reservedele til dette produkt:
Spiralliner

SPIRALL PTFE 1,5X4,5X440, RØD, 0,6-0,8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALL PTFE 2,0X4,5X440, RØD, 0,9-1,2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

LINE PTFE C 1,5X4,5X440, SORT, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

LINE PTFE C 2,0X4,5X440, SORT, 0.9-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Svanehals MB

SVANEHALS MB 240 D

Til MIG/MAG svejseslange MB
x 1 stk.
Svanehals MB GRIP

SVANEHALS MB 240 D

Til MIG/MAG svejseslange MB GRIP
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 1,5X4,0X340, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 1,5X4,0X440, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 1,5X4,0X540, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,0X4,5X340, 1.0-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,0X4,5X440, 1.0-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,0X4,5X540, 1.0-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,5X4,5X340, 1.6MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,5X4,5X440, 1.6MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,5X4,5X540, 1.6MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Svejsedyse

KONTAKTDYSE M6X28 CUCRZR 0.8MM

Til stål, aluminium og rustfrit/A4 rustfri stål
Svejsedyse

KONTAKTDYSE M6X28 CUCRZR 1.0MM

Til stål, aluminium og rustfrit/A4 rustfri stål
Svejsedyse

KONTAKTDYSE M6X28 CUCRZR 1.2MM

Til stål, aluminium og rustfrit/A4 rustfri stål
Kontaktdyse Til stålsvejsetråd

KONTAKTDYSE M6X28 ECU 0.8MM

Kontaktdyse Til stålsvejsetråd

KONTAKTDYSE M6X28 ECU 1.0MM

Kontaktdyse Til stålsvejsetråd

KONTAKTDYSE M6X28 ECU 1.2MM

Gasdyse, Binzel

GASKOP MB 24/240 CYLINDRISK

Gasdyse, Binzel

GASKOP MB 24/240 KONISK

Gasfordeler

GASFORDELER MB 24/240D

x 10 stk.
Holder til kontaktdyse Binzel

KONTAKTDYSE HOLDER MB 24/240D

x 10 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger