MIG/MAG svejseslange MB GRIP
Gasslange MB GRIP
MB GRIP 25 AK 3 M, LUFTKØLET
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem at arbejde med
- Kugleled i håndtaget sikrer en høj grebssikkerhed
- GRIP-håndtag og tommelfingerstøtte
Tidsbesparende
- Nemt at skifte til ny brænder
Luftkøling
- Høj fleksibilitet selv ved lave temperaturer
- UV-resistent
- Øget temperaturmodstand
Vandkøling
- Optimal afkøling af brænder
Vandkølede slanger: Der anbefales en nedkølingscyklus på 4 minutter efter endt svejsning for at beskytte komponenterne mod overdreven varmeopbygning
Egnet til min./maks. wirediameter | 0,8-1,2 mm |
Typebeskrivelse | Luftkølet, MB Grip 25 AK |
Slangelængde | 3 m |
Egnet til maks. wirediameter | 1,2 mm |
Maks. svejsestrøm CO2 | 230 A |
Maks. svejsestrøm mixed gas | 200 A |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!