Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MacPherson-fjederspænder, sæt

Mac-Pherson-fjederspænder, sæt
FJEDERSPÆNDER F/MAC PHERSON 1000-2000KG

Varenr. 071352520

EAN 4038898993421

Prisvisning for kunder efter login
MacPherson-fjederspænder, sæt

Varenr. 071352520
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
Basisenhed med fire spændeplader til afmontering og montering af skruefjedre ved udskiftning af støddæmpere på MacPherson-fjederspændere.

Hurtig og effektiv betjening


Velegnet til brug med slagskruetrækkere



Til robust og universel anvendelse


Smedede, let udskiftelige spændeplader



Beskytter den lakerede fjederoverflade


Pulverbelagte spændeplader



Til mange fjederben, især til tunge køretøjer


Høj spændekraft på 18.000 N



Særlige spændeplader til koniske og sfæriske fjedre


Af sikkerhedshensyn må koniske og sfæriske fjedre kun trykkes sammen med passende spændeplader (se køretøjstabel)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Trækstyrke

18000 N

Min./maks. fjederdiameter

80-195 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

5 STK

Materiale

Stål

MacPherson-fjederspænder, sæt indeholdt:
Spændeplade III
2 x
Spændeplade III

CLMPPLT-III-SPG-(D80-145)

Beskrivelse:
Min./maks. fjederdiameter: 80-145 mm
Mængde: 2 x
Spændeplade V
2 x
Spændeplade V

CLMPPLT-V-SPG-(D145-195)

Beskrivelse:
Min./maks. fjederdiameter: 145-195 mm
Mængde: 2 x
Mac-Pherson-fjederspænder
1 x
Mac-Pherson-fjederspænder

SPGSTRUT-MACPHERSON-1800KG

Beskrivelse: For removing and installing screw springs when replacing shock absorbers
Mængde: 1 x