Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Magnet WLD PRO

Pottemagnet WLDPRO med justerbar vinkel 45-90 gr.
MAGNET WLDPRO JUSTERBAR 45-90 GR.

Varenr. 9501020264

EAN 5708004004981

Prisvisning for kunder efter login
Magnet WLD PRO

Varenr. 9501020264

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Magnet med justerbar vinkel til svejsehæfteopgaver.
  • Perfekt til svejsehæfteopgaver med sin justerbare vinkel

  • Stærk magnetisk kraft sikrer en pålidelig fastholdelse af metaldele under svejsning

  • Robust og holdbar konstruktion, der kan modstå krævende arbejdsmiljøer

  • Kompakt design gør den nem at håndtere og opbevare

  • Længde: 140 mm

  • Bredde: 140 mm

  • Holdekraft: 40 kg

  • Vinkel: 45-90 grader
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

145 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger