Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Magnetboremaskine TORNADO 35 IBEX

Magnetisk kerneboremaskine TORNADO35 IBEX
MAGNETBOREMASKINE TORNADO 35

Varenr. 9501022541

EAN 5740033705316

Prisvisning for kunder efter login
Magnetboremaskine TORNADO 35 IBEX

Varenr. 9501022541

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Magnetboremaskine perfekt til præcisionsboring med høj stabilitet og effektivitet. Dens kompakte design gør den nem at håndtere, og den lange kabellængde giver ekstra fleksibilitet under brug.
  • Magnetboremaskinen med en kraftig motor, der sikrer stabil drift og lavt støjniveau, hvilket gør den ideel til præcisionsboring

  • Med sin stærke magnetfod og sikkerhedsfunktion, der øger magnetkraften, når motoren kører, opnår du høj stabilitet under brug

  • Det kompakte design og ergonomiske håndtag gør maskinen nem at håndtere, selv i trange rum

  • Maskinhuset er lavet af aluminium, hvilket giver høj styrke og god stabilitet

  • Dobbelt svalehale føringer og overfladehærdede skinner sikrer lang holdbarhed og præcis justering

  • Motorens mange kommutatorlameller og blæserblade sikrer jævn drift og effektiv køling

  • Den lange kabellængde giver ekstra fleksibilitet under brug, så du kan arbejde frit uden begrænsninger

  • Vandtætte kontakter beskytter mod spændingsfald og elektriske fejl, hvilket øger sikkerheden under arbejdet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

Weldon

Min./maks. bordiameter

5-35 mm

Skæredybde

50 mm

Løftehøjde

20 cm

Omdrejningshastighed ved nominel belastning i 1. gear

450 1/min

Magnetkraft

10 kN

Indgangseffekt

1100 W

Maskinens vægt

10,5 kg

Kabellængde

5 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger