Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Magno hængelås

Hængelås, Magno
HÆNGELÅS 30 MM

Varenr. 0688904030

EAN 4047376568341

Prisvisning for kunder efter login
Magno hængelås

Varenr. 0688904030
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
Fra størrelse 30 og opefter låser sjæklen på begge sider for øget stabilitet
  • Rustfast indvendig mekanisme

  • Hurtig lukning af låsen, da der ikke skal sættes en nøgle i låsen, når den låses

  • Stort antal forskellige låsesystemer

  • Paracentrisk nøgleprofil

  • Hver lås leveres med to nøgler

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Indendørs

Kabinetbredde (A)

30 mm

Lukketype

Kodet forskelligt

Sikkerhedsniveaulås

4

Design

4-benet

Hus, materiale

Messing

Hængelåssjækkel, materiale

Hærdet stål

Materiale for taster

Messing

Overflade for nøglen

Forniklet

Clipsens overflade

Forkromet

Antal nøgler

2 STK

Kabinettykkelse (B)

12,8 mm

Kabinethøjde (C)

28,5 mm

Sjækkeldiameter (D)

5 mm

Afstand for sjækkelhøjde (E)

17 mm

Afstand for sjækkelbredde (F)

16 mm

Egnet til

Værktøjskasse, Værktøjsvogn, Entreprenøranhænger, Anhænger, Stor affaldsbeholder, Låsebolt, Oliepåfyldningsstuds, Hasper

Antal mulige lukninger

300 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger