Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerrulle

Malerulle velour
MALERRULLE FILT 18CM

Varenr. 069301047

EAN 4046777425567

Prisvisning for kunder efter login
Malerrulle

Varenr. 069301047

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Professionel malerrulle med lav luv mohair, der giver en glat finish

Brugbar til ujævne overflader, hvor der ønskes en glat finish


  • Materiale: Velour


Sidder godt fast på malerskaftet


  • Med klemmering
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til almindelig maleropgaver på ujævne overflader såsom rutex og ubehandlet træ.

Bredde

180 mm

Højde for malerrulle

56 mm

Udvendig diameter

56 mm

Indvendig diameter

48 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger