Maskinskrue
DIN 7985 stål 4.8, bruneret H
M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H1 BRU 3X16
Varenr.
004648 316
EAN 4046777271522
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 7885 skrue med krydskærv (phillips) og panhoved i sortbruneret 4.8 stål, der giver en flot finish
Flot finish
- Panhoved giver en flot finish
- Sortbruneret, mørkebrun overflade
Anvendelsesområde
Anvendes primært til indendørs brug.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M3 |
Længde (l1) | 16 mm |
Hoveddiameter (dk) | 6 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,4 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Bronzeret |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | Krydshoved |
Indvendig kærv | H1 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,5 mm |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 16 mm |