Maskinskrue
DIN 7985 tilsvarende poleret stål, 8.8 TX
M.SKRUE L.DIN7985 8.8 BRU PH TX30 M6X25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Panhoved TX®-kærv
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,6 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Bronzeret |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | Indvendig TX |
Indvendig kærv | TX30 |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 25 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)