Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinskruesortiment panhoved A4-70 TX M5-M6

ISO 14583 A4 70 rustfrit stål M5-M6 TX 700 dele
M.SKRUE PH TX M5-M6 ISO14583 A4 700STK

Varenr. 5964011911

EAN 4068362095177

Prisvisning for kunder efter login
Maskinskruesortiment panhoved A4-70 TX M5-M6

Varenr. 5964011911

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sortiment af panhoved maskinskruer med TX (ISO14583), møtrikker (ISO4032) og skiver (ISO7089) 700 dele

Udvalg af TX maskinskruer, møtrikker og skiver

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egenskabsklasse

70

ISO

14583

Overflade

Zinkbelagt, transparent

RoHS-kompatibel

Ja

Materiale

Rustfrit stål A4

Trækstyrke

700 N/mm²

Produktvægt (pr. vare)

5 kg

Maskinskruesortiment panhoved A4-70 TX M5-M6 indeholdt:
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK ISO4032 A4/70 NV8 M5

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK ISO4032 A4/70 NV10 M6

Mængde: 100 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX25 M5X10

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX25 M5X16

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX25 M5X20

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX25 M5X30

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX25 M5X40

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX25 M5X50

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX30 M6X10

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX30 M6X16

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX30 M6X20

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX30 M6X30

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX30 M6X40

Mængde: 25 x
25 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

SKRUE ISO14583 A4/70 PH TX30 M6X50

Mængde: 25 x
100 x
Planskive ISO 7089, A4 rustfrit stål, 200 HV, ulegeret

PLANSKIVE ISO7089 A4 200HV M5

Mængde: 100 x
100 x
Planskive ISO 7089, A4 rustfrit stål, 200 HV, ulegeret

PLANSKIVE ISO7089 A4 200HV M6

Mængde: 100 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse: Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger