Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinskruesortiment panhoved FZB TX M3-M4

ISO 14583 stål 4.8 FZB M3-M4 TX 1000 dele
M.SKRUE PH TX M3-M4 ISO14583 FZB 1000STK

Varenr. 5964011906

EAN 4068362095184

Prisvisning for kunder efter login
Maskinskruesortiment panhoved FZB TX M3-M4

Varenr. 5964011906

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sortiment af panhoved maskinskruer med TX (ISO14583), møtrikker (ISO4032) og skiver (ISO7089) 1000 dele

Udvalg af TX maskinskruer, møtrikker og skiver

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egenskabsklasse

4,8

ISO

14583

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Materiale

Stål

Trækstyrke

400 MPa

Produktvægt (pr. vare)

5 kg

Maskinskruesortiment panhoved FZB TX M3-M4 indeholdt:
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 6 SW5,5 FZB M3

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 6 SW7 FZB M4

Mængde: 100 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX10 FZB M3X10

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX10 FZB M3X16

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX10 FZB M3X20

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX10 FZB M3X25

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX10 FZB M3X30

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX10 FZB M3X40

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX20 FZB M4X10

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX20 FZB M4X16

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX20 FZB M4X20

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX20 FZB M4X30

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX20 FZB M4X40

Mængde: 50 x
50 x
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO14583 4.8 PH TX20 FZB M4X50

Mængde: 50 x
100 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M3

Mængde: 100 x
100 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M4

Mængde: 100 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse: Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger