Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinskruesortiment undersænket A4 TX M3-M4

ISO 14581 A4 070 rustfrit stål M3-M4 TX 700 dele
M.SKRUE UH TX M3-M4 ISO14581 A4 700STK

Varenr. 5964012910

EAN 4068362095252

Prisvisning for kunder efter login
Maskinskruesortiment undersænket A4 TX M3-M4

Varenr. 5964012910

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sortiment af undersænkede maskinskruer med TX (ISO14581), møtrikker (ISO4032) og skiver (ISO7089) 700 dele

Udvalg af TX maskinskruer, møtrikker og skiver

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 14581

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

070

Overflade

Almindelig

Kærvtype

Indvendig TX

RoHS-kompatibel

Ja

Antal stykker i sortiment/sæt

700 STK

Produktvægt (pr. vare)

4,8 kg

Maskinskruesortiment undersænket A4 TX M3-M4 indeholdt:
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK ISO4032 A4/70 NV5,5 M3

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK ISO4032 A4/70 NV7 M4

Mængde: 100 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX10 M3X10

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX10 M3X12

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX10 M3X16

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX10 M3X20

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX10 M3X25

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX10 M3X30

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX20 M4X10

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX20 M4X16

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX20 M4X20

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX20 M4X25

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX20 M4X30

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

SKRUE ISO14581 A4 TX20 M4X40

Mængde: 25 x
100 x
Planskive ISO 7089, A4 rustfrit stål, 200 HV, ulegeret

PLANSKIVE ISO7089 A4 200HV M3

Mængde: 100 x
100 x
Planskive ISO 7089, A4 rustfrit stål, 200 HV, ulegeret

PLANSKIVE ISO7089 A4 200HV M4

Mængde: 100 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse: Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger