Maskinskruesortiment undersænket ZNBHL TX M3-M4
ISO 14581 stål 08.8 ZNBHL M4-M5 TX 700 dele
M.SKRUE UH TX M4-M5 ISO14581 ZNBHL 700ST
Varenr. 5964012912
EAN 4068362095351
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sortiment af undersænkede maskinskruer med TX (ISO14581), møtrikker (ISO4032) og skiver (ISO7089) 1000 dele
Udvalg af TX maskinskruer, møtrikker og skiver
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 08,8 |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
Kærvtype | Indvendig TX |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antal stykker i sortiment/sæt | 700 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 4,8 kg |