Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinskruesortiment undersænket ZNBHL TX M5-M6

ISO 14581 stål 08.8 ZNBHL M6-M8 TX 700 dele
M.SKRUE UH TX M6-M8 ISO14581 ZNBHL 700ST

Varenr. 5964012913

EAN 4068362095429

Prisvisning for kunder efter login
Maskinskruesortiment undersænket ZNBHL TX M5-M6

Varenr. 5964012913

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sortiment af undersænkede maskinskruer med TX (ISO14581), møtrikker (ISO4032) og skiver (ISO7089) 700 dele

Udvalg af TX maskinskruer, møtrikker og skiver

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 14581

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

08,8

Overflade

Zink-nikkel, sort

Kærvtype

Indvendig TX

RoHS-kompatibel

Ja

Antal stykker i sortiment/sæt

700 STK

Produktvægt (pr. vare)

4,8 kg

Maskinskruesortiment undersænket ZNBHL TX M5-M6 indeholdt:
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse: Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 ZNBHL M6X10

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 ZNBHL M6X16

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 ZNBHL M6X20

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 ZNBHL M6X30

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 ZNBHL M6X40

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 ZNBHL M6X50

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX45 ZNBHL M8X10

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX45 ZNBHL M8X16

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX45 ZNBHL M8X20

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX45 ZNBHL M8X30

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX45 ZNBHL M8X40

Mængde: 25 x
25 x
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

SKRUE ISO14581 08.8 UH TX45 ZNBHL M8X50

Mængde: 25 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV10 ZNBHL M6

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV13 ZNBHL M8

Mængde: 100 x
100 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M6

Mængde: 100 x
100 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M8

Mængde: 100 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger