Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele

Snittap kassette SMART STEP bundhul 14 dele
SMART STEP TAP/BOR BLÅ BUND.M3-M12
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0653938014

Prisvisning for kunder efter login

Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele

Varenr. 0653938014
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
Sortiment bestående af højtydende bor med SMART STEP-teknologi til meget præcise runde huller og snittapper til bundhuller til maskinel bearbejdning af langspånede, ulegerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm². Fås i ORSY® systemet.

Spiralbor med trappebor-geometri


  • Meget præcise runde huller

  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring

  • Ingen vridning og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)


Maskingevindbor


  • Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer

  • Optimeret mikrogeometri og vinklet gevindstykke til høj processikkerhed og en længere levetid sammenlignet med lignende maskinsnittapper


Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.

  • Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

14 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Stål

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hultype

Blindhul ≤ 2,5 x D

Egnet til maskintype

Bormaskiner
Skruemaskiner
Magnetboremaskine

Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele indeholdt:

1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
2,5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,3MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
3,3 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,2MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
4,2 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
5,0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,8MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
6,8 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
8,5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø10,2MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
10,2 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPIRAL HSSE M10

ZEBRA
Beskrivelse:
M10 x 1,5
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPIRAL HSSE M12

ZEBRA
Beskrivelse:
M12 x 1,75
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPIRAL HSSE M3

ZEBRA
Beskrivelse:
M3 x 0,5
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPIRAL HSSE M4

ZEBRA
Beskrivelse:
M4 x 0,7
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPIRAL HSSE M5

ZEBRA
Beskrivelse:
M5 x 0,8
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPIRAL HSSE M6

ZEBRA
Beskrivelse:
M6 x 1
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPIRAL HSSE M8

ZEBRA
Beskrivelse:
M8 x 1,25
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Beskrivelse: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Bore- og skærepasta Cut & Cool Perfect

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
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
Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger