Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele

Snittap kassette SMART STEP gennemgående hul 14 dele
SMART STEP TAP/BOR BLÅ GENNEMGÅ.M3-M12
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0653937014

Prisvisning for kunder efter login

Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele

Varenr. 0653937014

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sortiment bestående af højtydende bor med SMART STEP-teknologi til meget præcise runde huller og snittapper til gennemgående huller til maskinel bearbejdning af langspånede, ulegerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette

Spiralbor med trappebor-geometri


  • Meget præcise runde huller

  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring

  • Ingen vridning og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)


Maskingevindbor


Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer



Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.

  • Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Hvis du ignorerer denne advarsel, kan det medføre, at skærekanterne bliver flossede, eller at værktøjet holder op med at virke.

Antal stykker i sortiment/sæt

14 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Stål

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hultype

Afstandshul ≤ 3 x D

Egnet til maskintype

Bormaskiner
Skruemaskiner
Magnetboremaskine

Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele indeholdt:

Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Beskrivelse: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
2,5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,3MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
3,3 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,2MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
4,2 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
5,0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,8MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
6,8 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
8,5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø10,2MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
10,2 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring gennemgående hul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPBR. HSCO M10

ZEBRA
Beskrivelse:
M10 x 1,5
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring gennemgående hul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPBR. HSCO M12

ZEBRA
Beskrivelse:
M12 x 1,75
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring gennemgående hul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPBR. HSCO M3

ZEBRA
Beskrivelse:
M3 x 0,5
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring gennemgående hul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPBR. HSCO M4

ZEBRA
Beskrivelse:
M4 x 0,7
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring gennemgående hul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPBR. HSCO M5

ZEBRA
Beskrivelse:
M5 x 0,8
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring gennemgående hul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPBR. HSCO M6

ZEBRA
Beskrivelse:
M6 x 1
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskinsnittap HSCo blå ring gennemgående hul DIN 371/376

ZEBRA M.TAP BLÅ SPBR. HSCO M8

ZEBRA
Beskrivelse:
M8 x 1,25
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Bore- og skærepasta Cut & Cool Perfect

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger