Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Møbelglidesko med 2 stifter

Møbelglidesko, plast/lang til at slå i
MØBELGLIDESKO PE 44X16MM

Varenr. 0683550000

EAN 4046778690957

Prisvisning for kunder efter login
Møbelglidesko med 2 stifter

Varenr. 0683550000

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Snoningssikker takket være 2 fastgørelsesstifter

Målene kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til ovale og firkantede møbelfødder

Materiale

PE - polyethylene

Længde (L)

44 mm

Bredde (B)

16 mm

Højde (H)

5 mm

Afstand mellem to søm (LA)

23,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger