Meget universelt klæbemiddel
Extra universalkontaktklæbemiddel
UNIVERSALLIM EXTRA, 730 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hæfter på mange forskellige materialer
Næsten alle materialer kan limes sammen
Effektiv påføring med en spartel eller børste
- Kan nemt påføres overfladen med en pensel eller tandspartel
- Kan males over med de fleste malinger
Modstandsdygtig over for ældning
Sikrer vedhæftning i mange år
God elasticitet
Kompenserer for materialebevægelser
Høj modstandsdygtighed
Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og alkaliske opløsninger, vand og alkohol
Silikonefri
- Må ikke bruges på polystyren, blød PVC, PVC-folier, PE og PP
- Glatte overflader skal slibes
- Begrænset modstandsdygtighed over for fugt
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Overhold det tekniske datablad!
Datablad(X)
Til påføring af belægninger og anden overfladevedhæftning.
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Påfør et rigeligt, ensartet lag lim på begge flader med en pensel eller fin tandspartel (tanddybde, ca. 1 mm). Efter en fordampningstid på ca. 10-15 minutter presses delene sammen hurtigt og sikkert. Delene skal være limet sammen inden for ca. 45 minutter, fra klæbemassen er påført.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Indhold | 730 ml |
Beholder | Dåse |
Kemisk basis | Opløsningsmiddelbaseret neopren |
Farve | Ravgul |
Tæthed/betingelser | 0,86 g/cm³ / inden hærdning, DIN 53479 |
Viskositet | 3200 mPas |
Viskositetsbetingelser | Brookfield |
Min./maks. anvendelsesmængde i overfladelimning/betingelser | 250-300 g/m² / bilateral anvendelse |
Min./maks. pressetryk | 7-8 N/mm² |
Min./maks. hærdningstid/betingelser | 10 min,-15 min, / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Maks. tid for åbning | 45 min. |
Betingelserne for åben tid | ved 20 °C og 50 % luftfugtighed |
Maks. endelig styrke | 24 t. |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 12 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -20 til 125 °C |
Modstand mod | Alkohol, Fortyndede syrer og lud, Vand |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / Ved 18 °C, ingen udsættelse for sollys |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Nej |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!