Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Mellemrens, diesel

Mellemrens, dieseladditiv
DIESEL ADDITIV, MELLEMRENS, 250 ML

Varenr. 5861007250

Prisvisning for kunder efter login

Mellemrens, diesel

Varenr. 5861007250

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Rense- og plejeforebyggende additiv, der forbedrer motorens effekt og levetid

Forbedrer motoreffekt og forlænger motorens levetid


  • Giver bedre udnyttelse af brændstoffets egenskaber

  • Forebygger koks- og sodaflejringer i brændstofsystemet og forbrændingskammeret

  • Ved regelmæssig brug undgås ophobning af kondensvand i tanken med tæring af brændstofsystemets komponenter som følge


Bedre brændstofforbrug og et renere miljø


  • Genopretter komponenternes funktion, så motoren bruger mindre brændstof

  • Nedsætter udslip af partikler
Bemærk

Würth additiver er fuldt kompatible med E10 biobrændstof

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Anvendelsesområde

Anvendes mellem serviceeftersyn og er velegnet til alle typer dieselmotorer med eller uden Common-Rail og pumpedyse. Det kan anvendes med alle typer dieselbrændstof, også biodiesel. Produktet renser og vedligeholder alle komponenter i dieselsystemet. Det anbefales, at køretøjets ejer bruger Mellemrens, diesel ved hver tankning

Instruktioner

Produktet hældes direkte i brændstoftanken. Mængden doseres vha. flaskens doseringshætte, som fyldes ved let tryk på flasken med låget monteret. Doseringshættens indhold (25 ml) rækker til 25 l diesel. Hele flasken (250 ml) rækker til 250 l diesel. Tilpas dosering til indholdet i tanken. Produktet kan ikke overdoseres.

Indhold

250 ml

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Nafta

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned

Tæthed

0,875 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Min. flammepunkt

63 °C

Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger