Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Metrisk, dobbelt flangeskruenøgle 12-kant med POWERDRIV®

Åben dobbelt ringnøgle, dob. sekskant

Varenr. 0714240168

EAN 4046778427621

Prisvisning for kunder efter login
Metrisk, dobbelt flangeskruenøgle 12-kant med POWERDRIV®

Varenr. 0714240168

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Åben form, professionel kvalitet ZEBRA® værktøj

Ergonomisk dobbelt flangeskruenøgle til krævende arbejde


  • Omløbermøtrikken har en dyb, 15 graders forskydning og et buesving på 5 grader på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder

  • Udformningen sparer tid og kræfter


Standardkompatibel og særlig høj kvalitet


  • Den dobbelte flangeskruenøgle overholder DIN 3118

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et fast greb selv med fedtede fingre

  • Ringsiderne er også polerede

  • Overfladen er permanent modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den dobbelte flangeskruenøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Spænding og løsning af omløbermøtrikker og rørskruesamlinger

Nøglevidde (SW)

16 x 18 mm

Længde (L)

212 mm

Ringtykkelse (a1)

12 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

13 mm

Udvendig diameter for ring (b1)

31,2 mm

Udvendig diameter for ring 2 (b2)

33,3 mm

Min. ringåbning (B1 min)

14 mm

Min. ringåbning 2 (B2 min)

15 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger