Metrisk ringgaffelnøgle med skralde Fleksibelt skraldehoved med POWERDRIV®
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 19MM
Varenr. 071426319
EAN 4052703457748
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialværktøj med 180 graders samling og skralde på ringsiden
- Den robuste, fleksible skralde gør det muligt at nå selv svært tilgængelige skruer og stramme dem fejlfrit
- 12-kants POWERDRIV® på ringsiden hjælper dig med at få arbejdet gjort med sine 72 fine tænder
- For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes
- Da den overfører kraft direkte, er den stive gaffelside særligt velegnet til at løsne skruer
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Skraldenøglen overholder DIN 899 for at sikre maksimalt tilspændingsmoment
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen er permanent modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den fleksible ringgaffelnøgle med skraldes lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Dette specialværktøj må kun udsættes for det maksimale moment. Derfor er skruenøgler kun velegnede til at løsne bolte i begrænset omfang
Løsn boltene ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen i ringsiden
![]() | |
Nøglevidde (SW) | 19 mm |
Længde (L) | 248 mm |
Tykkelse for kæbe (a1) | 8,6 mm |
Ringtykkelse (a2) | 11,2 mm |
Kæbernes bredde (udvendig) (b1) | 39,7 mm |
Udvendig diameter for ring (d) | 33,4 mm |
Maks. moment (F max.) | 261 Nm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet |