Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Metrisk ringgaffelnøgle med skralde Fleksibelt skraldehoved med POWERDRIV®

Ringgaffelnøgle, fleksibel med skralde, mat
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 9MM

Varenr. 071426309

EAN 4052703457137

Prisvisning for kunder efter login
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde Fleksibelt skraldehoved med POWERDRIV®

Varenr. 071426309
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
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Specialværktøj med 180 graders samling og skralde på ringsiden


  • Den robuste, fleksible skralde gør det muligt at nå selv svært tilgængelige skruer og stramme dem fejlfrit

  • 12-kants POWERDRIV® på ringsiden hjælper dig med at få arbejdet gjort med sine 72 fine tænder

  • For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes

  • Da den overfører kraft direkte, er den stive gaffelside særligt velegnet til at løsne skruer


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Skraldenøglen overholder DIN 899 for at sikre maksimalt tilspændingsmoment

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Overfladen er permanent modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den fleksible ringgaffelnøgle med skraldes lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Bemærk

Dette specialværktøj må kun udsættes for det maksimale moment. Derfor er skruenøgler kun velegnede til at løsne bolte i begrænset omfang

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Løsn boltene ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen i ringsiden

Nøglevidde (SW)

9 mm

Længde (L)

150 mm

Tykkelse for kæbe (a1)

4,6 mm

Ringtykkelse (a2)

6,9 mm

Kæbernes bredde (udvendig) (b1)

18,8 mm

Udvendig diameter for ring (d)

17,9 mm

Maks. moment (F max.)

46 Nm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger