Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med skraldefunktion i både ring- og gaffelsiden
RINGSKRALDENØGLE 10MM
Varenr. 071425910
EAN 4050382596284
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstrem slank skralde med ring- og gaffelside
- Ideel til at skrue omløbermøtrikker, f.eks. til bremserørsystemer, indsprøjtningsrør, airconditionanlæg eller hydraulik
- Den innovative dobbelte skralde gør det nemmere at arbejde med omløberforbindelser på trange og vanskeligt tilgængelige steder
- Ringsiden har en modificeret 12-kants POWERDRIV®, og gaffelsiden har et åbent skraldesegment
- For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes
Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Skraldenøglen overholder DIN 899 for at sikre maksimalt tilspændingsmoment
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Konstrueret til omløberskruesamlinger, f.eks. bremserør, indsprøjtningsrør, aircondition, hydraulik osv.
![]() | |
Nøglevidde (SW) | 10 mm |
Længde (L) | 158 mm |
Tykkelse for kæbe (a1) | 7,3 mm |
Ringtykkelse (a2) | 4,8 mm |
Kæbernes bredde (udvendig) (b1) | 20,8 mm |
Udvendig diameter for ring (d) | 20,8 mm |
Maks. moment (F max.) | 58 Nm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!