Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med skraldefunktion i både ring- og gaffelsiden

RINGSKRALDENØGLE 12MM

Varenr. 071425912

EAN 4050382596369

Prisvisning for kunder efter login
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med skraldefunktion i både ring- og gaffelsiden

Varenr. 071425912
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
Konstrueret til omløberskruesamlinger, f.eks. bremserør, indsprøjtningsrør, aircondition, hydraulik osv.

Nøglevidde (SW)

12 mm

Længde (L)

171 mm

Tykkelse for kæbe (a1)

8,2 mm

Ringtykkelse (a2)

5,3 mm

Kæbernes bredde (udvendig) (b1)

24,6 mm

Udvendig diameter for ring (d)

22,8 mm

Maks. moment (F max.)

89 Nm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tosidet ringgaffelnøglesæt med skralde, metrisk 6 dele

RINGSKRALDENØGLESÆT 8-19MM, 6 DELE

ZEBRA professionelt kvalitetsværktøj, der er specielt designet til sammenkoblingsforbindelser