Midlayer cardigan Engel Entire
Arbejdsjakke ENTIRE ENGEL
ENTIRE MIDTLAYERJAKKE STR. L
Varenr. 9501023485
EAN 5702820801977
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let og strækbar Midlayer cardigan fra Engel ENTIRE serien. Flere praktiske lommer med lynlåse.
- Fremstillet af let og strækbart materiale, der sikrer optimal bevægelsesfrihed og komfort
- Børstet inderside for ekstra blødhed og behagelig pasform
- Elastisk kantbånd ved krave, håndled og bund for en tæt og sikker afslutning
- Praktisk lynlås i front for nem på- og aftagning
- Brystlomme med lynlås til sikker opbevaring af små genstande
- To sidelommer med lynlås giver ekstra opbevaringsplads
- Refleksprint for øget synlighed i dårlige lysforhold
- Rigelig plads til firmaprofilering, hvilket gør den ideel til arbejdsbrug
Farve | Sort, Antracitgrå |
Størrelse | L |
Materiale | 95 % bomuld, 5 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 295 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørretumbles, Må ikke renses, Må ikke stryges |