Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Mikrofiber polerpad

POLERPAD MICROFIBER Ø60MM TH20 GRÅ, GROV

Varenr. 058565 060

EAN 7330681494021

Prisvisning for kunder efter login
Mikrofiber polerpad

Varenr. 058565 060

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Polerpad med skum på bagsiden og mikrofiber overflade til effektiv polering med maskine

Effektiv polering


  • Åben, luftig og blød overflade

  • Erstatter den traditionelle skumoverflade med den mere effektive mikrofiber overflade
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

For at sikre mikrofiber pads arbejder effektivt hele tiden, anbefales det at rengøre dem i varmt vand, og derefter enten lufttørre dem eller tørre med luftpistol. Det holder overfladen åben, luftig og blød.

Farve

Grå

Diameter

60 mm

Materiale

Mikrofiber

Støtteskivediameter

60 mm

Tykkelse

20 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger