Mikrofiber polerpad
POLERPAD MICROFIBER Ø60MM TH20 HVID ,FIN
Varenr. 058567 060
EAN 7330681493024
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Polerpad med skum på bagsiden og mikrofiber overflade til effektiv polering med maskine
Effektiv polering
- Åben, luftig og blød overflade
- Erstatter den traditionelle skumoverflade med den mere effektive mikrofiber overflade
Instruktioner
For at sikre mikrofiber pads arbejder effektivt hele tiden, anbefales det at rengøre dem i varmt vand, og derefter enten lufttørre dem eller tørre med luftpistol. Det holder overfladen åben, luftig og blød.
Farve | Hvid |
Diameter | 60 mm |
Materiale | Mikrofiber |
Støtteskivediameter | 60 mm |
Tykkelse | 20 mm |