Mikrofiberklud
Mikrofiberklud, Evershine
CWS-20 KLUD TIL PÅFØRINGSPAD EVERSHINE
Varenr. 0899900071
EAN 4056807928715
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
Pakke med mikrofiberklude, der giver effektiv rengøring og langvarig brug. Perfekt til professionel brug.
Pakke med mikrofiberklude, der giver effektiv rengøring og langvarig brug. Perfekt til professionel brug.
[Anvendelsesformål]
- * Kan bruges tørre, fugtige eller med Würth rengøringsprodukter
- * Vask separat ved 40-60 °C uden afspændingsmiddel
- * Størrelse: 40 x 40 cm
[Anvendelsesformål]
Til polering, aftørring af isopropanol, efterpudsning af Evershine
AnvendelsesområdeTil polering, aftørring af isopropanol, efterpudsning af Evershine
Materiale | Mikrofiber |
Længde x bredde | 9,5 x 9,5 cm |
Farve | Hvid |
Længde | 9,5 cm |
Bredde | 9,5 cm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,000 g |
Total absorptionstid | 0 min. |
Absorption i 10 sekunder | 0 % |
Maks. absorption | 0 % |