Mikrofibermoppe
Mikrofibermoppe
AKTIV MICROFIBER MOPPE, HVID, 60 CM
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Moppe i høj kvalitet med gripbagside
Effektiv rengøring
- God sugeevne
- Striber af polyamid reducerer friktionen og gør det muligt at skrubbe overfladen uden at ridse den
Let at montere på fremfører
- Med gripbagside
God holdbarhed
- På grund af gripbagsiden er der ingen syninger, der kan gå i stykker
- Tåler daglig maskinvask
- Estimeret levetid på 100 - 500 vaske alt efter temperatur og vaskemiddel
Anvendelsesområde
Til indendørs brug. Kan anvendes til tør- og fugtmetoden.
Materiale | Mikrofiber |
Børster, materiale | Polyester |
Farve | Hvid |
Længde | 60 cm |