Mikrometer Med referencemål
Mikrometer
MICROMETERSKRUE 0-25MM
Varenr.
071576101
EAN 4011231748902
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Beslag: smedet stål
- Måleflader: karbid, slebet og overlappet
- Fra størrelse 25-50 mm med referencemål og skalajusteringsnøgle
- Ingen målafvigelse takket være mikrometer med varmebeskyttelse
- Med skralde for ensartet måletryk
Bemærk
Leveres i plastboks
Min./maks. længdemåleområde | 0-25 mm |
Skalaværdi | 0.01 mm |
Trin for målespindel | 0.5 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)