Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Mobil arbejdsstation

Mobil arbejdsstation med modulær blok
MODULBLOK MOBIL ARBEJDSSTATION

Varenr. 0963560469

EAN 4062856415274

Prisvisning for kunder efter login
Mobil arbejdsstation

Varenr. 0963560469
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
Fuldt færdigmonteret
  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • 70 kg skuffebelastningskapacitet

  • Bordplade med hævet kant

  • Inkl. mærkningsfelt

  • Inkl. skridsikker måtte

  • Inkl. 4 styreruller med låsebremse

  • Inkl. styrehåndtag (på begge sider)
Bemærk

Forsigtig: Der er risiko for, at skuffen vælter, når den trækkes ud.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1180 mm

Højde

1220 mm

Dybde

450 mm

Produktvægt (pr. vare)

56,990 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger