Mobil montagestol
Montagestol
ALLROUND MONTØRSTOL HØJ
Varenr. 071593 987
EAN 4065746797115
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gør det nemmere at udføre langvarige arbejdsopgaver i lave højder (f.eks. arbejde på bremser eller chassiser).
- Trinløst justerbar højde, maks. kropsvægt 100 kg
- Med gaspatron
- 5 hjul (2 låsbart)
- Inklusive opbevaringsrum
Højdejustering | Ja |
Sæde, farve | Sort |
Min./maks. højde | 540-795 mm |
Sæde, materiale | PU-skum |
Sædebredde | 350 mm |
Antal hjul | 5 STK |
Bæreevne | 250 kg |