Mobil montagestol
Montagestol
ALLROUND MONTØRSTOL
Varenr. 071593 986
EAN 4046777710182
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gør det nemmere at udføre langvarige arbejdsopgaver i lave højder (f.eks. arbejde på bremser eller chassiser).
- Trinløst justerbar højde, maks. kropsvægt 100 kg
- Med gaspatron
- 5 hjul (2 låsbart)
- Inklusive opbevaringsrum
Min./maks. højde | 350-470 mm |
Antal hjul | 5 STK |
Bæreevne | 100 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!