Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Mobilt kabinet til hjuludmåling

Mobilt kabinet til hjuludmåling
WA470E - PREMIUM SMALT MOBILT KABINET

Varenr. W330711470
EAN 4046777141962
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Colour HP Laserjet (2005150501)

LASERJET PRINTER

x 1 stk.
Hunter Ekite Computer med Windows 10/64bit

CTN16920B032806 - ELITE KOMPLET PC

Preinstalleret Hunter WinAlign software.
x 1 stk.
Tastatur

18-490-1-03 - USB TASTATUR

Til Hunter sporeanlæg
x 1 stk.
Mus

20-2287-1 - HUNTER USB OPTISK MUS

Med USB-stik, til Hunter sporeanlæg
x 1 stk.
Skærm

32. FLADSKÆRM SORT WS

Til Hunter sporeanlæg
x 1 stk.
Skærmbeslag Hunter

20-2934-1 LCD MONTERINGS BASEKIT

Monteringskit til montering af skærm på kabinet.
x 1 stk.
Skærmbeslag Hunter

20-2871-1 LCD MONTERINGS SUPPORT KIT

Monteringskit til montering af skærm på kabinet.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger