Modholdeklemme med fritstående design
AFDÆKNINGSCLIP 7X22 Ø18
Varenr. 05009405
EAN 4047376893795
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sparer tid og penge takket være hurtig og nem indtrykningsmontering.
- Tæt pasform i komponenten.
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 7,00-7,40 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,70-11,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 18,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,00 mm |
Længde under hoved (C) | 22,10 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 66 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Ford |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 1629082 |
installationssted | Universal |
Køretøjstype | Universal |