Modholdeklemme med fritstående design
Riflet indstiksnitte, kvartopdelt
BEKLÆDNINGSCLIP Ø8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sparer tid og penge takket være hurtig og nem indtrykningsmontering
- Tæt pasform i komponenten
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 8,00-9,00 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 1,00-12,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 22,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 3,70 mm |
Længde under hoved (C) | 19,50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Fiat, Alfa Romeo, Lancia |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6 |
installationssted | Universal |
Køretøjstype | Universal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)