Modholdeklemme med lille graduering og smal modholdefacon
AFDÆKNINGSCLIP 6X15 Ø 15
Varenr. 05009219
EAN 4047376893245
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sparer tid og penge takket være hurtig og nem indtrykningsmontering.
- Tæt pasform i komponenten.
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,00-6,50 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3,00-11,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 14,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,50 mm |
Længde under hoved (C) | 14,50 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 66 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Audi, Volkswagen, Ford |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 82386320301C, 1489595, 823863203 |
installationssted | Indvendigt, Underchassis, Universal |
Køretøjstype | Universal |