Modholdeklemme med rå modholdefacon
Riflet indstiksnitte, hul form
CLIPS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sparer tid og penge takket være hurtig og nem indtrykningsmontering
- Tæt pasform i komponenten
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 8,00-8,00 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3,50-11,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 16,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,00 mm |
Længde under hoved (C) | 17,00 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 4292906, 14591487 |
installationssted | Karosseri |
Køretøjstype | Universal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)