Modholdeklemme med stor graduering
Grovriflet indstiksnitte
CLIPS TIL BEKLÆDNING
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sparer tid og penge takket være hurtig og nem indtrykningsmontering
- Tæt pasform i komponenten
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 8,00-8,50 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3,00-14,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 20,00 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,75 mm |
Længde under hoved (C) | 20,00 mm |
Farve | Sort |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Egnet til køretøjsproducent | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231 |
installationssted | Indvendigt, Karosseri, Universal |
Køretøjstype | Universal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)