Modholdeklemme, type 1
Modholdeklemme, type 1
AFDÆKNINGSCLIP 10,0X20 Ø35
Varenr.
0501167002
EAN 4047376901568
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
Groft inddelt modholdeform
Omkostningsbesparende og tidsbesparende
Hurtig og let montage ved at trykke ind
Sidder sikkert i komponenten
Anvendelsesområde
Tilslutning af blik, karton, beklædninger og andre flade komponenter
Min./maks. borehulsdiameter | 10,2-10,7 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,6-5 mm |
Hoveddiameter | 35 mm |
Hovedhøjde | 4 mm |
Længde under hoved | 21,3 mm |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Farve | Sort |
Køretøjstype | Universal |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 7703077435 |