Modholdeklemme, type 3
Modholdeklemme, type 3
CLIPS-OPEL
Varenr.
050012709
EAN 4047376890756
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
Design i ét stykke
Omkostningseffektivt og tidsbesparende
Kan samles hurtigt og nemt ved at trykke på plads
Elegant overflade
Aftagelig
Anvendelsesområde
Til dækning af boringer og huller i metalplader
Min./maks. borehulsdiameter | 5,8-6 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3,6-7,4 mm |
Hoveddiameter | 12 mm |
Hovedhøjde | 2 mm |
Længde under hoved | 12 mm |
Materiale | PE - polyethylene |
Farve | Sort |
Køretøjstype | Universal |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 2240861 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | 90022049 |