Modholdeklemme, type 5 Smal modholdeform
Modholdeklemme, type 5
AFDÆKNINGSCLIP 5,0X14 Ø14
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Omkostningsbesparende og tidsbesparende
Hurtig og let montage ved at trykke ind
Sidder sikkert i komponenten
Forbindelse af metalplader, karton, beklædninger eller andre flade komponenter
Min./maks. borehulsdiameter | 4,9-5,1 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 1,5-7,5 mm |
Hoveddiameter (A) | 13,8 mm |
Hovedhøjde (B) | 1,7 mm |
Længde under hoved (C) | 15 mm |
Farve | Grå |
Egnet til køretøjsproducent | Suzuki |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 0940905309T01 |
installationssted | LOVV_6 |
Køretøjstype | Personbil |