Modulblok 21
Modulblok 21
MODBLOCK-VEH-UNIVERSAL-MODUL1-MUNI1
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Understruktur med panel
Underenhedsafstand: 360 mm
To opbevaringsreoler
Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
Topramme
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter og adskillelsesplader til lagerreoler og topramme
Inkl. monteringssæt
Dybde | 330 mm |
Bredde | 1112 mm |
Højde | 980 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 27 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |