Momentnøgle Serie 730
Momentnøgle, skralde 3/4, serie 730
STAHLWILLE MOMENTNØGLE 730/40 75-400NM
Varenr.
071471 273
EAN 4018754031894
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
Momentnøgle uden skralde med holder til omskiftelige indstiksværktøjer, lynindstilling og langtidspræcision
Robust stålrørshus beskytter alle sårbare dele
- Målemekanismen går eksempelvis ud af funktion ved tvangsløsning af fastsiddende skruer
Funktionel
- Hurtig indstilling ved hjælp af låsetasten i grebets ende
- Problemløs efterjustering uden demontering
- Den gennemstikbare firkant tillader venstreantræk
- Med dobbelt stopsignal, der med et ryk og en tydelig knæklyd markerer, at det indstillede drejemoment er nået
- 36-tands skraldehoved
- Dobbeltskala Nm/kpm eller Nm/ft.lb
- Maks. 4 % afvigelse ift. den indstillede værdi
![]() | |
Nøglevidde | 3/4 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 75-400 Nm |
Længde | 590 mm |