Montagehandske SoftTech Cool
SoftTech Cool montagehandske
SOFTTECH COOL MONTAGEHANDSKE, STR. 9
Varenr.
0899401039
EAN 4045989835003
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varme, robuste tekniker- og montagehandsker fremstillet af blødt gedeskind med børstet foring.
Fremragende, behagelig pasform
- Burrebåndslukning ved håndled
- Overhånd i strækmateriale
- Elastisk manchet
God synlighed
- Reflekterende tråd på pegefinger
Anvendelsesområde
Velegnet til montering- og industriarbejde f.eks. i industri, autoværksteder eller i lagerbygninger. Velegnet til udendørs arbejde.
Størrelse | 9 |
Materiale | Læder |
Standarder | EN 388 |
Kategori | 1 |
Farve | Sort |