Montagehulbånd, ingen kantperforering
Montagehulbånd, ingen kantperforering
HULBÅND 12X0,75MM HUL Ø5,3MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- I praktisk plast dispenserboks
Bemærk, at båndet brister, hvis brudbelastningsværdien nås. Der skal tages højde for lokale vibrationer og termiske belastninger, hvilket også gælder den påkrævede sikkerhedsfaktor.
- Ophæng (f.eks. rør, ventilationskanaler)
- Montering af elektriske/sanitære rør, kabler og ledninger på rå beton
Bredde | 12 mm |
Materialetykkelse | 0.75 mm |
Huldiameter | 5.3 mm |
Hulafstand | 10 mm |
Maks. belastningskraft | 1300 N |
Overflade | Sendzimir-galvaniseret - trinløst båndgalvaniseret (varmgalvaniseret) |
Længde | 10 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!