Montagehulbånd med kantperforeringer
Montagehulbånd med kantperforeringer
HULBÅND 25X0,75 M.KANTHUL. 25M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bemærk, at båndet brister, hvis brudbelastningsværdien nås. Der skal tages højde for lokale vibrationer og termiske belastninger, hvilket også gælder den påkrævede sikkerhedsfaktor.
- Ophæng (f.eks. rør, ventilationskanaler)
- Montering af elektriske/sanitære rør, kabler og ledninger på rå beton
Bredde | 25 mm |
Materialetykkelse | 0.75 mm |
Huldiameter | 8.3 mm |
Hulafstand | 14 mm |
Diameter for marginalhul | 4 mm |
Hulafstand for huller på kanterne | 14 mm |
Maks. belastningskraft | 2250 N |
Overflade | Sendzimir-galvaniseret - trinløst båndgalvaniseret (varmgalvaniseret) |
Længde | 25 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!