Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Montageskinne 60 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Montageskinne 60x37
MONTAGESKINNE 60X37 3,15M

Varenr. 0865760315

EAN 4053479041117

Prisvisning for kunder efter login
Montageskinne 60 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Varenr. 0865760315

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 4 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Tværmontageskinne

  • Enkel og tidsbesparende montage

  • Tværgående ribber

  • Optimal positiv- og friktionslåsning under montage garanteret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

3150 mm

Højde

60 mm

Bredde

37 mm

Tværgående inertimoment

14,622 cm⁴

Langsgående inertimoment

4,999 cm⁴

Sektionsmodul, X-akse

4,815 cm³

Sektionsmodul, Y-akse

2,562 cm³

Materiale

Aluminium

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger