Montageskinne, 70 x 44 Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Montageskinne 70 x 44
MONTAGESKINNE 70X44 3,15M

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skinnefastgørelse mulig på begge sider
Tunge belastninger kan uden videre overføres til tagets underkonstruktion
Tværgående afstivning
Friktionslåsning under montage garanteret
![]() | |
Længde | 3150 mm |
Højde | 70 mm |
Bredde | 44 mm |
Tværgående inertimoment | 26,278 cm⁴ |
Langsgående inertimoment | 7,137 cm⁴ |
Sektionsmodul, X-akse | 7,117 cm³ |
Sektionsmodul, Y-akse | 3,259 cm³ |
Materiale | Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)