Montageskrue Wüpo-Flex
WÜPOFAST-Flex montageskrue
WÜPO-FLEX 4,2X35 MM.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tidsbesparende
- Man kan montere skruen direkte i mursten og beton uden dyvel (forboring nødvendig)
Bredt anvendelig
Hilo-gevind giver mulighed for iskruning i flere materialer, bl.a. beton, tegl, stål og træ
Flot finish
- Lille, undersænket hoved gør, at skruen ligger plant med emnet, der skrues i, så skruen bliver mindre synlig
Til montering direkte i mursten og beton. Er bl.a. god til montage af fodlister.
Hovedtype | Undersænket hoved 60 grader (CS60) |
Indvendig kærv | TX20 |
Ankerdiameter | 4.1 mm |
Ankerlængde (l) | 35 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, mat, blålig til blåligt iriserende |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)